Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione d’ingresso
175 V 275 V
frequenza primaria
50 Hz 60 Hz
numero delle fase primarie
1
gamma di tensione d’uscita
230 V 230 V
frequenza secondaria
potenza in uscita effettiva
600 W
potenza apparente di uscita
1000 VA
esecuzione dell’interfaccia
USB
numero delle fase secondarie
tipo di tensione
AC
altezza
250 mm
larghezza
87 mm
tempo di esclusione a carico massimo
2 min
profondità
382 mm
peso
9.48 kg
tecnologia UPS
Line-Interaktiv
forma costruttiva
apparecchio fisso
fattore di potenza in uscita
0.6
efficienza totale
95 %
efficienza in modalità Eco
funzione di spegnimento automatico
connettore d'ingresso
SCHUKO
numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13
8
Serie
None
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te