Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM212319
Cod. Produttore
212319
Cod. EAN
4015082123192

Informazioni di prodotto

EASY400-POW AL 115/230VAC/24VDC 1,25A EASY

Documentazione tecnica

Il prodotto EASY400-POW AL 115/230VAC/24VDC 1,2 è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Progettato per gestire tensioni di ingresso e uscita in corrente alternata, offre prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. La sua compatibilità con tensioni di 115 e 230 volt lo rende ideale per diverse installazioni. Scegliendo questo prodotto, si garantisce un funzionamento efficiente e sicuro, perfetto per ogni progetto elettrico.

tensione d’entrata per AC 50 Hz

85 V 264 V

tensione d’entrata per AC 60 Hz

85 V 264 V

tipo di tensione d’ingresso

AC

tipo di tensione d’uscita

DC

max. corrente d’uscita per DC

1.25 A

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

Serie

Moeller_series

Produttore

EASY400-POW AL 115/230VAC/24VDC 1,2