Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione allacciata
230 V
potenza
300 W/m²
lunghezza
21000 mm
larghezza
600 mm
applicazione
regolazione termica a pavimento
numero di conduttori a freddo
3
lunghezza dei conduttori a freddo
4000 mm
superficie
13 m²
con tappetino portante
adatto come riscaldamento di aree aperte
potenza allacciata
3730 W
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te