Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM256284
Cod. Produttore
256284
Cod. EAN
4015082562847

Informazioni di prodotto

EASY-NT-80 CAVO RETE EASY8..NET+CONN L0,8 M

Documentazione tecnica

Cavo di collegamento utilizzabile per easyNet, preconfezionato a 80 cm con 2 connettori RJ45 alle estremità

materiale del conduttore

Cu, non trattato

diametro del conduttore

4.5 mm

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

sezione AWG

26

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

numero di fili

8

elemento ritorto

coppie

isolamento filo

copolimero, termoplastico

marcatura filo

colore

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

grigio

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

resistente alla fiamma

no

senza fumo secondo EN 61034-2

diametro esterno circa

4.5 mm

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 °C 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C 60 °C

categoria

5e

valore NPV

67 %

Serie

Moeller_series

Produttore

EASY-NT-80 CAVO RETE EASY8..NET+CON