Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione nominale
230 V
altezza
5 mm
larghezza
7 mm
lunghezza
44 m
colore
blu
tipo di cavo
a 2 fili
max. temperatura di mantenimento
80 °C
potenza termica
25 W/m
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te