Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYEASYCABLE2625
Cod. Produttore
EASYCABLE2625
Cod. EAN
8032853659830

Informazioni di prodotto

EASY CABLE 26/25 - Cavo scaldante a potenza costante 25 W/m per rampe e tubazioni 655 W.

Documentazione tecnica

Cavo scaldante a potenza costante (25 W/m) per RAMPE e TUBAZIONI. L: 26,5 m

tensione nominale

230 V

altezza

5 mm

larghezza

7 mm

colore

blu

tipo di cavo

a 2 fili

max. temperatura di mantenimento

80 °C

potenza termica

25 W/m