Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC097021000
Cod. Produttore
097021000
Cod. EAN
8054684024007

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie RP - Applicazione di pressacavo GAS 1''. Diam. forat. 33,5mm, pass. cavi/tubi 19-22mm
Corpo, testina e ghiera in ottone nichelato. Anello di tenuta in gomma. Grado di protezione: IP 55 secondo CEI EN 60529.

materiale

metallo

grado di protezione (IP)

IP55

qualità del materiale

ottone

esecuzione

diritto

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1 pollice

superficie

nichelato

colore

naturale

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

tipo di filettatura

filettatura gas

raccordo a vite divisibile

per diametro cavo

19 mm

con controdado

esecuzione antideflagrante testata

Produttore

DKC

EA/BP/6 APPLICAZIONE DI