Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR5454427
Cod. Produttore
5454427
Cod. EAN
3760054544277

Informazioni di prodotto

Trasmettitore a 4 canali indipendenti, sistema Radio Power, ad incasso
Il modulo da incasso E4BPP è un trasmettitore radio universale a 4 canali indipendenti, in grado di pilotare tutte le tipologie di rievitori radio Yokis (relé, dimmer, moduli tapparella e moduli gestione cancelli) e può gestire, oltre a comandi diretti, anche comandi di centralizzazione e di attivazione di scenari.Grazie al Bus radio Yokis è possibile trasmettere comandi anche a moduli non direttamente raggiungibili dal trasmettitore, sfruttando la ripetizione del comando da parte dei moduli attuatori presenti sul Bus radio, e di trasmettere comandi a raggruppamenti di moduli di tipo diverso (relè, dimmer, attuatori tapparella, ecc.). Può essere installato con qualsiasi serie civile in commercio e può essere posizionato sul fondo della scatola ad incasso o su scatole di derivazione. È semplice da configurare: sia dall'installatore, tramite pulsante collegato direttamente oppure da App YokisPro, che dall'utente, da App YnO. È possibile duplicare i trasmettitori copiando le impostazioni del primo sui successivi, senza intervenire sui moduli ricevitore. Può essere gestito mediante pulsante, interruttore (se i ricevitori sono moduli relè passo-passo radio) o da un contatto privo di potenziale. Il trasmettitore è alimentato da una batteria standard CR2032 (durata media della batteria maggiore di 5 anni). Accessori: A2F (cod. 5454079) - Confezione n.10 adesivi per pulsanti descrittivi del tipo di comando.

adatto per segnalatore di movimento

adatto per dimmer

adatto per interruttore

portata

250 m

numero di canali

4

trasmettitore manuale

colore

verde

esecuzione della superficie

opaco

superficie

verniciato

qualità del materiale

Duroplast

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

trasmissione segnale

radio

Produttore

E4BPP - Trasmettitore radio ad incasso 4 canali indipendenti

€ 53,86 x 1 pz.
(pz.)