Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM72907
Cod. Produttore
072907
Cod. EAN
4015080729075

Informazioni di prodotto

E-PKZ0-G CUSTODIA

Documentazione tecnica

Custodia in materiale isolante per montaggio ad incasso, per PKZM0, grado di protezione IP55 morsetto integrato per collegamento PE(N)., sfondabile ogni 2 ingressi cavi M25, con maniglia rotativa nero-grigia

materiale della scatola

plastica

larghezza

85 mm

altezza

129 mm

profondità

80 mm

esecuzione

incasso

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

Moeller_series

Produttore

E-PKZ0-G CUSTODIA