Descrizione del prodotto
Convertitore d'interfaccia, Rilevatore tipo: DE1, DC1, DA1, Sotto gamma: Convertitore d'interfaccia, Funzione di base: per il collegamento diretto dei convertitori di frequenza a un PC con software drivesConnect, Descrizione: Codificatore d'interfaccia USB/RS485 con cavo di collegamento, RJ45, a 8 poli, con separazione galvanica, Lunghezza: 3 m, utilizzo con: DE1, DE11, DC1, DA1