Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR19525
Cod. Produttore
R19525
Cod. EAN
8007352617254

Informazioni di prodotto

Due pulsanti semplici + relè

Documentazione tecnica

Ricambio apparecchio di comando a due pulsanti semplici ed attuatore con uscita a relè in scambio 8 A 120-230 V~, da completare con tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli

numero di poli

1

numero di bascule di azionamento

2

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

codice RAL (simile)

7015

tensione nominale

230 V

corrente di dimensionamento

8 A

larghezza dell'apparecchio

44.80 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

46.60 mm

casella di testo/superficie di marcatura

con illuminazione

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

pulsante

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

DUE PULSANTI SEMPLICI + REL