Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20066.B
Cod. Produttore
20066.B
Cod. EAN
8007352315693

Informazioni di prodotto

Due pulsanti indipend. NO+NO 10A bianco

Documentazione tecnica

Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, bianco. Consentono la chiusura contemporanea dei due circuiti e quindi non sono adatti all'inversione di marcia di motori (tapparelle, cancelli, etc.)

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

10 A

numero di poli

1

numero di bascule di azionamento

2

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

codice RAL (simile)

9016

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

Produttore

Due pulsanti indipend. NO+NO 10A bianco