Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR14527.1
Cod. Produttore
R14527.1
Cod. EAN
8007352616912

Informazioni di prodotto

Due pulsanti bascul+att. tappar. lamelle

Documentazione tecnica

Ricambio due pulsanti basculanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè per motore cosφ 0,6 2 A 120-230 V~, da completare con tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli

numero di bascule di azionamento

2

numero dei moduli (per costruzione modulare)

200

numero di poli

1

tensione nominale

230 V

corrente di dimensionamento

2 A

codice RAL (simile)

9003

larghezza dell'apparecchio

44.80 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

46.60 mm

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

con illuminazione

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

pulsante

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

DUE PULSANTI BASCUL+ATT. TAPPAR. LA