Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR19527.1
Cod. Produttore
R19527.1
Cod. EAN
8007352617681

Informazioni di prodotto

Due pulsanti bascul+att. tappar. lamelle

Documentazione tecnica

Ricambio apparecchio di comando a due pulsanti basculanti ed attuatore per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè per motore cosφ 0,6 2 A 120-230 V~, da completare con tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli

numero di poli

1

numero di bascule di azionamento

2

codice RAL (simile)

7015

corrente di dimensionamento

2 A

larghezza dell'apparecchio

44.80 mm

profondità dell'apparecchio

46.60 mm

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

tensione nominale

230 V

altezza dell'apparecchio

49 mm

con illuminazione

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

tipo di comando

pulsante

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

non trattato

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

Produttore

DUE PULSANTI BASCUL+ATT. TAPPAR. LA