Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza dell'apparecchio
45 mm
profondità dell'apparecchio
47 mm
colore
grigio
esecuzione della superficie
opaco
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
superficie
non trattato
materiale
plastica
tipo di montaggio
incassato
tipo di comando
pulsante
con illuminazione
casella di testo/superficie di marcatura
senza alogeni
altezza dell'apparecchio
49 mm
tensione nominale
230 V
numero dei moduli (per costruzione modulare)
2
corrente di dimensionamento
2 A
codice RAL (simile)
7024
numero di bascule di azionamento
numero di poli
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te