Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14249
Cod. Produttore
14249
Cod. EAN
8007352468009

Informazioni di prodotto

Due prese SICURY 2P+T 16A USA+EU bianco

Documentazione tecnica

Due prese SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard euroamericano polarizzato bianco - 3 moduli

corrente nominale

16 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

tensione nominale

250 V

frequenza

50 Hz

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

superficie

non trattato

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

codice RAL (simile)

9003

esecuzione della superficie

brillante

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

numero di unità

2

Produttore

Due prese SICURY 2P+T 16A USA+EU bianco