Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14246
Cod. Produttore
14246
Cod. EAN
8007352130098

Informazioni di prodotto

Due prese 2P+T 15A USA+SASO bianco

Documentazione tecnica

Due prese 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita, bianco - 3 moduli

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

corrente nominale

15 A

tensione nominale

127 V

esecuzione

American National Standard

stampa/marcatura

senza stampa

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

67 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

codice RAL (simile)

9003

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero di unità

2

Produttore

Due prese 2P+T 15A USA+SASO bianco