Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
EK80IM4500113
Cod. Produttore
80IM4500113
Cod. EAN
8034034446994

Informazioni di prodotto

Rilevatore da esterno protetto a doppia tecnologia con Antimasking da centro finestra, portata 4 m, marrone

Documentazione tecnica

Rilevatore da esterno protetto a doppia tecnologia con Antimasking da centro finestra, portata 4 m, marrone

monitoraggio della copertura

profondità

46 mm

larghezza

44 mm

altezza

110 mm

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

20 mA

area di rilevazione

4 °

caratteristica

tenda

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

infrarossi/microonde (Dual)

Produttore

DT18AM/BR RIV.D.TEC.C/AM