Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBDS400
Cod. Produttore
DS400
Cod. EAN
8017963031615

Informazioni di prodotto

Morsetto sezionatore a vite 4mm2, 2-piani, colore beige
DSS.4 Morsetto sezionatore a vite 4mm2, 2-piani, colore beige

corrente nominale In

32 A

tensione di dimensionamento

400 V

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62 mm

lunghezza

78 mm

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 6 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

beige

esecuzione della separazione longitudinale

orientabile

esecuzione della separazione trasversale

orientabile

Produttore

DSS.4 MORSETTO SEZIONABILE