Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBDA100GR
Cod. Produttore
DA100GR
Cod. EAN
8017963044721

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 4mm2 portafusibile a lama, 2-piani, colore grigio
DSFA.4/GR Morsetto a vite 4mm2 portafusibile a lama, 2-piani, colore grigio

corrente nominale In

15 A

tensione di dimensionamento

400 V

numero di piani

2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

68 mm

lunghezza

78 mm

piastra di chiusura necessaria

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 6 mm²

temperatura d’esercizio

-40 °C 100 °C

esecuzione del fusibile

fusibile piatto

esecuzione del portafusibili

innestabile

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

colore

grigio

Produttore

DSFA.4/GR MORSETTO PORTAFUSIBILE