Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELDS2CB16A300
Cod. Produttore
DS2CB16A300
Cod. EAN
8012542133254

Informazioni di prodotto

DS202C B16 A300 - RCBO
L'ELDS2CB16A300 è un interruttore differenziale magnetotermico progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Con una capacità di intervento di 6KA e una configurazione a 2 poli, questo dispositivo è ideale per proteggere le installazioni da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua corrente nominale di 16A lo rende perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, dove è fondamentale garantire la protezione degli utenti e delle attrezzature. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ELDS2CB16A300 offre un'affidabilità eccezionale e una lunga durata nel tempo. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per elettricisti e professionisti del settore. Con il suo design robusto e funzionale, l'ELDS2CB16A300 rappresenta una soluzione efficace per la protezione elettrica in diverse applicazioni.

caratteristica di intervento

B

tipo di tensione

AC

categoria di sovratensione

3

con dispositivo di bloccaggio

grado di inquinamento

2

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.3 A

grado di protezione (IP)

IP2X

numero di poli protetti

2

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

tensione di dimensionamento

230 V

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

tipo di corrente di guasto

A

frequenza

50/60 Hz

profondità di incasso

69 mm

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di dimensionamento

16 A

conduttore neutro a connessione

numero di poli (totale)

2

sezione conduttore collegabile multifilare

1

Produttore

ABB

DS202C INT.DIFF.MAGN. 6KA 2P A B16