Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303634
Cod. Produttore
303634
Cod. EAN
8018367617238

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a parete e soffitto 4000K 18W statica Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente / Classe II / Guarnizione in polimero espanso / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base / Sono disponibili i pittogrammi di segnalazione / Campo massimo di rilevamento fino a 8 m / Grazie all’integrazione di un modulo di protezione all’interno del sensore. è possibile installare più apparecchi nello stesso ambiente senza rischi di interferenza reciproca / All’interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz / Le versioni LED SMD sono complete di scheda mid-power

Produttore

DROP 28 LED 16W SMD 4000K HF ANTR