Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2209203000
Cod. Produttore
2209203000
Cod. EAN
8016535157302

Informazioni di prodotto

DRIVER STRISCE LED 920 IP67 60W 24V CEL

Documentazione tecnica

DRIVER STRISCE LED 920 IP67 75W 24VIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

DRIVER STRISCE LED 920 IP67 75W 24V