Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1111064D5
Cod. Produttore
XZCR1111064D5
Cod. EAN
3389119620543

Informazioni di prodotto

Cavo master-slave 2 dritto M12 - connessione femmina/maschio - 5 m - 5 pin

Documentazione tecnica

Il connettore TEXZCR1111064D5 è un pratico DRITTO M12 FEM/FEM, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili. Realizzato in poliuretano (PUR), questo cavo presenta 5 poli per un'eccellente versatilità. La sua esecuzione di collegamento elettrico M12 su entrambi i lati assicura una compatibilità ottimale, mentre la disposizione diritta degli ingressi cavi facilita l'installazione. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

60 V

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

5 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

tipo di cavo

a più fili

Serie

Preventa__XCS

Produttore

DRITTO M12 FEM/FEM CON 5M 5 POLI