Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1111064D1
Cod. Produttore
XZCR1111064D10
Cod. EAN
3389119620512

Informazioni di prodotto

Cavo master-slave 2 dritto M12 - connessione femmina/femmina - 10 m - 5 pin

Documentazione tecnica

Il connettore DRIT M12 FEM/FEM CONN 10M 5 PIN è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato in poliuretano (PUR), offre una robusta protezione e durata nel tempo. La configurazione M12 su entrambi i lati assicura una connessione stabile e affidabile. Con un design diritto per l'ingresso dei cavi, questo connettore è ideale per ambienti che richiedono un'installazione semplice e veloce. Perfetto per chi cerca qualità e sicurezza nelle connessioni elettriche.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

60 V

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

10 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

tipo di cavo

a più fili

Serie

Preventa__XCS

Produttore

DRIT M12 FEM/FEM CONN 10M 5 PIN