Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCR1111064D2
Cod. Produttore
XZCR1111064D25
Cod. EAN
3389119620529

Informazioni di prodotto

Cavo master-slave 2 dritto M12 - connessione femmina/maschio - 25 m - 5 pin

Documentazione tecnica

Il TEXZCR1111064D2 è un connettore di alta qualità con un design robusto e funzionale. Realizzato in poliuretano, offre una protezione eccellente e resistenza agli agenti esterni. La configurazione M12 femmina su entrambi i lati garantisce una connessione sicura e affidabile. Con un cavo di 25 metri e 5 pin, questo prodotto è ideale per applicazioni industriali e di automazione. La disposizione dritta degli ingressi cavi offre facilità di installazione, rendendolo perfetto per ogni esigenza elettrica.

corrente nominale In

4 A

materiale di rivestimento del cavo

PUR (poliuretano)

tensione di dimensionamento

60 V

numero di poli

5

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

lunghezza del cavo

25 m

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 °C

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

tipo di cavo

a più fili

Serie

Preventa__XCS

Produttore

DRIT M12 FEM/FEM CON 25M 5 PIN