Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1220003
Cod. Produttore
LL1220003
Cod. EAN
8012680034468

Informazioni di prodotto

Downlight 60T LED 3K Bianco

Documentazione tecnica

DOWNLIGHT 60T LED 3K BIANCOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

materiale della copertura

plastica opalina

adatto per montaggio a incasso

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

diametro esterno

70 mm

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

classe di protezione

II

corpo luminoso

LED non sostituibile

angolo di irraggiamento

diffuso

altezza/profondità

66 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

bianco

riflettore

bianco

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

flusso luminoso effettivo

409 lm

adatto per potenza lampada

8 W

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

esecuzione della superficie

brillante

regolabilità

non regolabile

adatto per fissaggio a soffitto

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

prestazioni del sistema

8 W

prodotto Sustainable

Si

Produttore

DOWNLIGHT 60T LED 3K BIANCO