Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1220243
Cod. Produttore
LL1220243
Cod. EAN
8012680052295

Informazioni di prodotto

Downlight 40T LED 3K Bianco

Documentazione tecnica

DOWNLIGHT 40T LED 3K BIANCOPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

regolabilità

non regolabile

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

materiale della copertura

plastica opalina

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

flusso luminoso effettivo

274 lm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

esecuzione della griglia

bianco

corpo luminoso

LED non sostituibile

altezza/profondità

70 mm

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

diffuso

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

colore della scatola

bianco

riflettore

bianco

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

adatto per potenza lampada

7.5 W

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

esecuzione della superficie

brillante

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

diametro esterno

50 mm

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

prestazioni del sistema

7.5 W

Produttore

DOWNLIGHT 40T LED 3K BIANCO