Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCRZ12
Cod. Produttore
XCRZ12
Cod. EAN
3389110652482

Informazioni di prodotto

Blocco contatti XCRZ - 2 × (1 NA + NC) - azionamento a rapido

Documentazione tecnica

Vieni a scoprire il nuovissimo TEXCRZ12, un capolavoro di design e tecnologia! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti stupirà con la sua innovativa funzionalità e il suo stile unico. Disponibile in diversi colori vivaci, il TEXCRZ12 è l'accessorio imprescindibile per chi ama distinguersi dalla folla. Aggiungi un tocco di classe alla tua giornata con il TEXCRZ12!

esecuzione

inseribile e integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

numero di contatti di riposo

2

numero di contatti di chiusura

2

Serie

OsiSense_XC_Special

Produttore

DOPPIO ELEMENTO DI CONTATTO