Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /
Informazioni di prodotto
monitoraggio della copertura
diametro
150 mm
altezza
45 mm
tensione d’esercizio
12 V
corrente d’esercizio
20 mA
area di rilevazione
6 °
caratteristica
distanza
tipo di montaggio
struttura
tipo di segnalazione
passivo infrarossi
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te