Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1051/103
Cod. Produttore
1051/103
Cod. EAN
8021156066889

Informazioni di prodotto

DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO

Rilevatore a doppia tecnologia wireless da interno, 1051 e Zeno PRO

sistema radio

monitoraggio della copertura

profondità

62 mm

larghezza

63 mm

altezza

112 mm

tensione d’esercizio

3 V

corrente d’esercizio

30 mA

area di rilevazione

12 °

caratteristica

superficie

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

infrarossi/microonde (Dual)

Produttore

DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO