Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione nominale
250 V
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
corpo luminoso
LED sostituibile
tipo di montaggio
incassato
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
materiale
plastica
superficie
verniciato
colore
argento
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
codice RAL (simile)
9006
qualità del materiale
materiale termoplastico
colore del corpo luminoso
bianco
esecuzione della superficie
brillante
senza alogeni
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te