Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Arkè /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19388
Cod. Produttore
19388
Cod. EAN
8007352450752

Informazioni di prodotto

Doppia spia neutra grigio

Documentazione tecnica

Doppia spia per 2 unità di segnalazione, diffusori neutri, grigio. Fornita senza unità di segnalazione

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

7015

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

bianco

esecuzione della superficie

opaco

senza alogeni

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Doppia spia neutra grigio