Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA10566544
Cod. Produttore
10566544
Cod. EAN
8055195027341

Informazioni di prodotto

DOLPHIN KIT 600 ITA SAFE

Documentazione tecnica

Il DOLPHIN KIT 600 ITA SAFE è un prodotto innovativo progettato per garantire la massima sicurezza. Con un ingresso di sicurezza, questo kit offre un'efficace protezione per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il DOLPHIN KIT 600 è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico.

corsa standard

2020 mm

forza di trazione max.

600 N

tensione nominale

24 V

frequenza del radioricevitore

433 MHz

corsa prolungabile a

3800 mm

numero di ingressi di sicurezza

1