Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Microfoni /

Cod. Rexel
ADRC17180013
Cod. Produttore
17180013
Cod. EAN
8024530005740

Informazioni di prodotto

BASE MICROFONICA CONFIGURABILE MICROFONO ESTRAIBILE

Documentazione tecnica

Un unico modello di console è configurabile e personalizzabile come Presidente, Delegato o Interprete tramite DIPs. Una valida caratteristica del sistema RCF Forum 6000 è la funzione integrata di interpretariato per una lingua in modalità simultanea o sequenziale. L’ascolto della traduzione si ottiene collegandosi alle 2 prese jack da 3,5 mm presenti su ogni base microfonica. Le console configurate come Interprete possono essere una o due, collegate agli appositi connettori RJ direttamente all’unità DMU 6100. Gli interpreti lavorano usando il microfono della consolle e collegando una cuffia alle prese della stessa. Sulle console configurate come interpreti è disponibile il comando “speak-slowly” per indicare agli oratori attivi di parlare più lentamente per agevolare l’operato dei traduttori. La console configurata come “Delegato” ha un tasto di accensione microfono ed uno di “mute”; se invece è configurata come “Presidente” i tasti si comportano come attivazione microfono in miscelazione con i delegati attivi ed intervento prioritario; se premuti contemporaneamente consentono al Presidente di spegnere i microfoni in quel momento attivi. I tasti per parlare “talk” in modalità Delegato e Presidente, sono tasti “smart-touch” che consentono l’attivazione del microfono per la durata della pressione del tasto medesimo oppure richiedono una nuova pressione per la disattivazione se premuti brevemente. Sulla consolle del presidente si può associare un segnale di avviso quando venga premuto il tasto di priorità. Il medesimo segnale di attenzione può essere anche attivato collegando agli appositi terminali presenti sul pannello posteriore dell’unità DMU 6100 un pulsante da utilizzare per richiamare l’attenzione dell’Assemblea. La qualità audio è garantita da microfoni electret professionali iper-cardioidi, montati su braccio flessibile che a seconda dei modelli è fissato direttamente sulla base (installazioni fisse) oppure collegato tramite connettore XLR 5 poli con blocc

Produttore

DMS 6410X CONSOLE MICROFONICA