Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX1861167
Cod. Produttore
1861167
Cod. EAN
4017918125684

Informazioni di prodotto

Custodie passaparete

Documentazione tecnica

Custodie passaparete, sezione nominale: 4 mm², colore: verde, corrente nominale: 15 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: DFK-PC 4/..-G -FS4,8, passo: 7,62 mm, tipo di connessione: Connessione Faston, montaggio: Montaggio diretto, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON PC 4, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

corrente nominale In

15 A

tensione di dimensionamento

400 V

esecuzione collegamento elettrico 1

connessione a linguetta saldata

esecuzione collegamento elettrico 2

connessione a linguetta saldata

numero di poli

3

tipo di montaggio

montaggio diretto

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

38.08 mm

colore

verde

Produttore

DMC 0,5/ 6-G1-2,54 P20THR R44