Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031211
Cod. Produttore
031211
Cod. EAN
3245060312114

Informazioni di prodotto

DLP-TERMINALE X MINI 40X20 BIANCO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
minicanali 40 x 20mm - terminale destro/sinistro

senza alogeni

numero RAL

9003

larghezza

40 mm

altezza

20 mm

materiale

plastica

esecuzione

sinistra/destra

colore

Bianco

superficie

non trattato

tipo di fissaggio

fissabile a scatto

Produttore

DLP-TERMINALE X MINI 40X20 BIANCO