Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031206
Cod. Produttore
031206
Cod. EAN
3245060312060

Informazioni di prodotto

DLP-TERMINALE X MINI 25X16 BIANCO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
minicanali 25 x 16mm - terminale destro/sinistro

senza alogeni

larghezza

25 mm

altezza

16 mm

numero RAL

9003

esecuzione

sinistra/destra

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissabile a scatto

superficie

non trattato

materiale

plastica

Produttore

DLP-TERMINALE X MINI 25X16 BIANCO