Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010720
Cod. Produttore
010720
Cod. EAN
3245060107208

Informazioni di prodotto

DLP-Terminale x canale 60x35-50mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canali portapparecchi 60 x 50mm -terminale destro/sinistro bianco Ral 9010

rivestimento per taglio

senza alogeni

numero RAL

9003

larghezza

60 mm

colore

Bianco

adatto per

sinistra/destra

materiale

plastica

esecuzione

simmetrico

tipo di fissaggio

avvitabile

superficie

non trattato

Produttore

DLP-TERMINALE X CANALE 60X35-50MM