Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE030290
Cod. Produttore
030290
Cod. EAN
3245060302900

Informazioni di prodotto

DLP-TERMINALE STANDARD X MINI 60X20 BIANCO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
minicanali 60 x 20mm - terminale destro/sinistro

senza alogeni

larghezza

60 mm

numero RAL

9003

altezza

20 mm

tipo di fissaggio

fissabile a scatto

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

esecuzione

sinistra/destra

Produttore

DLP-TERMINALE STANDARD X MINI 60X20