Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031351
Cod. Produttore
031351
Cod. EAN
3245060313517

Informazioni di prodotto

DLP-SCATOLA DER.208X208X80 X P/A BIANCO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
scatole di derivazione IP 40 IK 07 dimensioni 200 x 200 x 83mm

con spazio di collegamento

numero di unità

1

tipo di montaggio apparecchio per impianti

avvitare

materiale

plastica

esecuzione

chiuso

tipo di montaggio della cassetta

lato anteriore

colore

Bianco

senza alogeni

profondità

83 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

200 mm

numero RAL

9003

Produttore

DLP-SCATOLA DER.208X208X80 X P/A BI