Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010801
Cod. Produttore
010801
Cod. EAN
3245060108014

Informazioni di prodotto

DLP-Giunto x coperchio 65mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portapparecchi - Giunto per coperchio 65mm bianco Ral 9010

senza alogeni

profondità del canale da incasso per apparecchi

50 mm

numero RAL

9003

larghezza del canale da incasso per apparecchi

105 mm

larghezza parte superiore

65 mm

colore

Bianco

forma

simmetrico

superficie

non trattato

tipo di fissaggio

fissabile a scatto

materiale

plastica

esecuzione

rivestimento sezione parte superiore

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK07

temperatura di impiego

-5

Produttore

DLP-GIUNTO X COPERCHIO 65MM