Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010804
Cod. Produttore
010804
Cod. EAN
3245060108045

Informazioni di prodotto

DLP-Giunto x coperchio 130mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portapparecchi - Giunto per coperchio 130mm bianco Ral 9010

senza alogeni

larghezza del canale da incasso per apparecchi

150 mm

profondità del canale da incasso per apparecchi

50 mm

larghezza parte superiore

130 mm

numero RAL

9003

esecuzione

rivestimento sezione parte superiore

tipo di fissaggio

fissabile a scatto

colore

Bianco

superficie

non trattato

materiale

plastica

forma

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK07

temperatura di impiego

-5

Produttore

DLP-GIUNTO X COPERCHIO 130MM