Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE033329
Cod. Produttore
033329
Cod. EAN
3245060333294

Informazioni di prodotto

DLP-DERIV. X MINI 32/40X16 BIANCO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
minicanali 32 x 16mm 40 x 16mm - derivazione a T per punto luce con separatore

senza alogeni

larghezza

40 mm

numero RAL

9003

altezza

16 mm

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissabile a scatto

superficie

non trattato

esecuzione

parte inferiore e parte superiore

materiale

plastica

Produttore

DLP-DERIVAZIONE X MINI 32/40X16 BIANCO