Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE030254
Cod. Produttore
030254
Cod. EAN
3245060302542

Informazioni di prodotto

DLP-DERIV. T X MINI 32X10 BIANCO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
minicanali 32 x 10mm - derivazione a T

senza alogeni

numero RAL

9003

altezza

12.5 mm

larghezza

32 mm

superficie

non trattato

tipo di fissaggio

fissabile a scatto

materiale

plastica

colore

Bianco

esecuzione

parte inferiore e parte superiore

Produttore

DLP-DERIVAZIONE T X MINI 32X10 BIANCO