Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE030244
Cod. Produttore
030244
Cod. EAN
3245060302443

Informazioni di prodotto

DLP-DERIV. T X MINI 25X16 BIANCO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
minicanali 25 x 16mm - derivazione a T

senza alogeni

numero RAL

9003

larghezza

25 mm

altezza

16 mm

esecuzione

parte inferiore e parte superiore

superficie

non trattato

tipo di fissaggio

fissabile a scatto

colore

Bianco

materiale

plastica

Produttore

DLP-DERIVAZIONE T X MINI 25X16 BIANCO