Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010742
Cod. Produttore
010742
Cod. EAN
3245060107420

Informazioni di prodotto

DLP-Derivazione piana x separatore H 50mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portapparecchi - Giunzione di separatore per derivazione piana Altezza 50mm bianco Ral 9010

colore

Bianco

superficie

non trattato

materiale

plastica

senza alogeni

simmetrico

numero RAL

9003

profondità

50 mm

temperatura di impiego

-5

Produttore

DLP-DERIVAZIONE PIANA X SEPARATORE