Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010733
Cod. Produttore
010733
Cod. EAN
3245060107338

Informazioni di prodotto

DLP-Derivazione piana x canale altezza 65mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portapparecchi - Derivazione piana a T Altezza 65mm bianco Ral 9010

simmetrico

con connettore del canale

senza alogeni

numero RAL

9003

larghezza

150 mm

larghezza parte superiore 1

85 mm

numero di parti superiori

1

profondità

65 mm

materiale

plastica

colore

Bianco

tipo di montaggio delle parti superiori

esteso

superficie

non trattato

larghezza della derivazione

105 mm

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK07

temperatura di impiego

-5

Produttore

DLP-DERIVAZIONE PIANA X CANALE ALTE