Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE030226
Cod. Produttore
030226
Cod. EAN
3245060302269

Informazioni di prodotto

DLP-DERIVAZIONE A T X MINI 60-75X20 BIANCO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
minicanali 60 x 20mm - derivazione a T per punto luce con separatore

senza alogeni

larghezza

60 mm

numero RAL

9003

altezza

20 mm

superficie

non trattato

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissabile a scatto

colore

Bianco

esecuzione

parte inferiore e parte superiore

Produttore

DLP-DERIVAZIONE A T X MINI 60-75X20