Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010738
Cod. Produttore
010738
Cod. EAN
3245060107383

Informazioni di prodotto

DLP-DERIVAZ.PIANA DA H65-80 A 105X50

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
canale portapparecchi 80 x 65mm sistema - derivazione verso canale larghezza 105mm

tipo di montaggio delle parti superiori

esteso

materiale

plastica

colore

Bianco

senza alogeni

con connettore del canale

simmetrico

larghezza della derivazione

105 mm

numero di parti superiori

1

profondità

65 mm

larghezza parte superiore 1

85 mm

numero RAL

9003

larghezza

150 mm

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK07

temperatura di impiego

-5

Produttore

DLP-DERIVAZ.PIANA DA H65-80 A 105X5